{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank | |
| Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
| Anzahl Schlitztrennwände | 5 | |
| Anzahl Trennbleche | 12 | |
| passend für Schubladen Fronthöhe | 75 mm | |
| passend für Schubladen Breite in E | 54E | |
| passend für Schubladen Tiefe in E | 36E | |
| passend für Schubladen Nutzbreite | 918 mm | |
| passend für Schubladen Nutztiefe | 612 mm | |
| Produktart | Schubladen-Trennwand |
| Artikelnummer | 960390 5+12 | |
| EAN / GTIN | 4045197345318 | |
| Herstellernummer | 960390 5+12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |