{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Breite×Tiefe in E | 36×36 E | |
| Behälter Höhe | 46 mm | |
| Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
| Anzahl Behälter gesamt | 44 | |
| passend ab Schubladen Fronthöhe | 75 mm | |
| passend für Schubladen Breite in E | 36E | |
| passend für Schubladen Tiefe in E | 36E | |
| passend für Schubladen Nutzbreite | 612 mm | |
| passend für Schubladen Nutztiefe | 612 mm | |
| Material | Polystyrol | |
| Produktart | Kleinteilebehälter |
| Artikelnummer | 960270 1-3/44 | |
| EAN / GTIN | 4045197344991 | |
| Herstellernummer | 960270 1-3/44 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |