electronic locking system G-ELS, Typ: ELS

Artikel-Nr.: 960017 ELS
Rabatt
CHF 211.00
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 37 mm
Länge 123 mm
Tiefe 33 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Displayart OLED
Batterielebensdauer (Schließzyklen) 20.000
Produktart Elektronische Schließeinheit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960017 ELS
EAN / GTIN 4067263031628
Herstellernummer 960017 ELS
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Intelligenter, sicherer und schneller Zugriff auf Ihre Werkzeuge mit dem G-ELS. Ergonomische und angenehme Haptik durch 2K Griff-Einlage. Kristallklares, hell leuchtendes OLED-Display mit hohem Kontrast. Bis zu 20.000 Schließzyklen mit einer Batterie möglich.
Nachrüstbar in GARANT Betriebseinrichtungen ab Baujahr 2006.
TAG-Modus: Wecken Sie mit der Admin-Card TAG das Schloss in diesem Modus und verwenden Sie GARANT Tags um das Schloss zu öffnen oder zu schließen.
PIN-Modus: Wecken Sie mit der Admin-Card PIN das Schloss in diesen Modus und verwenden Sie Ihren Pin-Code um das Schloss zu öffnen oder zu schließen. Für den Pin-Code sind die Zahlen 1 – 4 möglich (z.B. 2 3 1 4).
Es lässt sich ein 4-stelliger Pin (256 verschiedene Möglichkeiten) oder ein 6-stelliger Pin (4096 verschiedene Möglichkeiten) eingeben.
Das Schloss ist ausgestattet mit einem kapazitativen Touchfeld. Zur besseren Sichtbarkeit ist das Touchfeld bei Bedienung von hinten beleuchtet.
OSS-Modus: Wecken Sie mit der Admin-Card OSS das G-ELS Schloss in den OSS Modus.
Das gibt Ihnen die Möglichkeit, das G-ELS in Ihre vorhandene zentrale Zutrittsverwaltung einzubinden.
Bitte beachten Sie: Zentrale Zutrittssoftwaresysteme und deren Support bietet die Hoffmann Group nicht an.

Hinweis:

Die Größe des G-ELS-Schlosses ist abhängig vom Schrank-Typ aufgrund der Schließ-Mechanik (z.B. Nr. 960017 Gr. GP11 entspricht Flügeltürenschrank). Ihr Betriebseinrichtungs-Fachberater ermittelt für Sie die benötigten Varianten. Bei Erstbestellung muss eine Admin-Card mitbestellt werden.
Batteriebetrieb nur mit Batterien der Hoffmann Group. Batterien und Ersatzteile sind über Hoffmann Group erhältlich.
Bereits mit der Admin Card aktivierte und somit personifizierte Schließsysteme sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Ersatzteile wie Abdeckungen (Nr. 960019 Gr. BATCOV; Gr. PINCOV) und Batterien (Nr. 960016 Gr. BAT) finden Sie in unserer Ersatzteilliste.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb