{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 65 kg | |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 250 kg | |
| Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
| Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Typ | 1000/F | |
| Höhe | 600 mm | |
| Breite | 1.000 mm | |
| Tiefe | 325 mm | |
| Nutzhöhe | 479 mm | |
| Nutztiefe | 300 mm | |
| Fachboden Nutztiefe | 250 mm | |
| Anzahl Fachboden | 1 | |
| Schrank-Fronten | Sichtfenster-Flügeltür | |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
| ComfortClose | nein | |
| Produktart | Wandhängeschrank |
| Artikelnummer | 954711 1000/F | |
| Herstellernummer | 954711 1000/F | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |