• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Akkuladeschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1000/CHmm

Artikel-Nr.: 944503 1000/CH
1000/CH
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flügeltür

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 944503 1000/CH
EAN / GTIN 4069515054430
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Schrank inklusive 2 gelochten Akkulade-Fachböden. Anschlussstecker 16 A / 400 V 5-polig mit 3 m Zuleitung und Messprotokoll. 4 × 6fach-Steckdosenleiste.
Ausführung: Akkuladeschrank mit FI-Sicherungskasten und Lüfter. Lüfter mit Luftfilter im Überdruckbetrieb (50 m3 / h). Luft entweicht durch seitlich in den Türen angebrachte Lüftungsschlitze. Akkulade-Fachböden mit jeweils zwei Steckdosen 6fach, 230 V, mit Ein- / Ausschalter.
Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
Hinweis: Schweizer Steckdosenversion.

Merkmal:

Anzahl Steckplätze: 24
Gewicht: 88 kg
Höhe: 1 mm
Nutzhöhe: 845 mm
Tiefe: 500 mm
Breite inG: 40
Tiefe inG: 20
Largeur en G: 40
Profondeur en G: 20
Hauteur utile: 845 mm
Nombre d'emplacements: 24

Passende Produkte