Akkuladeschrank mit Vollblech-Flügeltüren 1000/CH mm

Artikel-Nr.: 944501 1000/CH
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
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
Produktart Flügeltür

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 944501 1000/CH
EAN / GTIN 2000000909035
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Schrank inklusive 2 gelochten Akkulade-Fachböden. Anschlussstecker 16 A / 400 V 5-polig mit 3 m Zuleitung und Messprotokoll . 4 × 6fach-Steckdosenleiste.
Ausführung: Akkuladeschrank mit FI-Sicherungskasten und Lüfter . Lüfter mit Luftfilter im Überdruckbetrieb (50 m3 / h). Luft entweicht durch seitlich in den Türen angebrachte Lüftungsschlitze. Akkulade-Fachböden mit jeweils zwei Steckdosen 6fach, 230 V, mit Ein- / Ausschalter.
Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
Hinweis: Schweizer Steckdosenversion.

Merkmal:

Höhenverstellung im Raster: 250 mm
Materialstärke: 9 mm
Türöffnungswinkel: 2,5 Grad
Anzahl Steckplätze: 24
Gewicht: 88 kg
Höhe: 1 mm
Nutzhöhe: 845 mm
Tiefe: 500 mm
Breite inG: 40
Tiefe inG: 20
Hauteur utile: 845 mm

Passende Produkte