Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, Nutzhöhe mm / Modell: 900/6

Artikel-Nr.: 943266 900/6

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Befestigungshilfe Punch out
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite×Tiefe in E 54×27 E
Höhe 1.000 mm
Breite 1.024 mm
Tiefe 572 mm
Breite in E 54 E
Tiefe in E 27 E
Nutzhöhe 900 mm
Nutzhöhe für Schubladen 900 mm
Schubladen Nutzbreite 918 mm
Schubladen Nutztiefe 459 mm
Anzahl Schubladen 6
Gewicht 151 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 943266 900/6
Herstellernummer 943266 900/6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse wie unter Nr. 943231.
Schubladen wie unter Nr. 943251 und Nr. 943256.
Schubladen mit 75 kg Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Einteilungsmaterial-Sortimente für komplette Schubladen finden Sie unter Nr. 960371 − 960378.
  • Beim Anheben und Transport der Schränke ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Passende Produkte