Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Energieschiene aus Stahlblech, passend für Werkbänke mit Plattenlänge: 1000mm

Artikel-Nr.: 933941 1000

Variante und Stückzahl wählen

passend für Werkbänke mit Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Stromart AC
Ein-/Aus-Schalter nein
Anzahl Steckdosen Typ F 2
Steckdose Typ F
passend für Typ 1000
Produktart Energiemodul

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933941 1000
Herstellernummer 933941 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit 2 Lichtstrom-Steckdosen (250 V) komplett verdrahtet sowie mit einer Bohrung zum Selbsteinbau von Druckluft-Einhandkupplungen. Nicht modular, nur in dieser Ausführung lieferbar.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Geeignet zum Aufschrauben auf die Arbeitsplatte. Nicht geeignet zur Montage zwischen Trägersäulen.
Keine Bestückung mit zusätzlichen Modulen möglich. KEIN Modulsystem.