Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Medienschiene zur Selbstbestückung, passend für Typ: 1500

Artikel-Nr.: 933933 1500

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Stromart AC
Ein-/Aus-Schalter nein
passend für Typ 1500
Produktart Energiemodul

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933933 1500
Herstellernummer 933933 1500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech in modularer Bauart. Alle Energiebauteile mit Kabel und Steckverbindung. Die Module bzw. Abdeckungen können beliebig verändert / positioniert werden.
Bestückbar mit insgesamt 13 Einzelmodulen mit je 1 E Teilungseinheit Nr. 923405.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Geeignet zum Aufschrauben auf die Arbeitsplatte.
  • Nicht geeignet zur Montage zwischen Trägersäulen.
  • Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!