{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1 mm | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 880 mm | |
| Breite | 80 mm | |
| Tiefe | 660 mm | |
| lichte Weite | 580 mm | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| passend für Plattentiefe | 700 mm | |
| Produktart | Energiemodul |
| Artikelnummer | 933706 660 | |
| EAN / GTIN | 4045197678096 | |
| Herstellernummer | 933706 660 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |