Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fußteil mit 2×250 V und 1×AIR, Höhe 800 mm, Tiefe: 660mm

Artikel-Nr.: 933704 660

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 800 mm
Breite 80 mm
Tiefe 660 mm
lichte Weite 580 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
passend für Plattentiefe 700 mm
Produktart Energiemodul

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933704 660
EAN / GTIN 4045197678058
Herstellernummer 933704 660
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, mit Querverstrebungen. Mit 2 Gewinden M10 zur optionalen Montage von Höhenausgleichsschrauben Nr. 930100 Gr. M10.
Mit zwei Lichtstrom-Steckdosen (250 V) komplett verdrahtet und einer Druckluft- Einhandkupplung lose beigelegt.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Keine Bestückung mit zusätzlichen Modulen möglich.

Passende Produkte