{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsausführung | Winkeleisenkonstruktion | |
| Werkbank Höhe | 850 mm | |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 1.500 kg | |
| Plattenstärke | 50 mm | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMPAKT | |
| Höhe | 850 mm | |
| Arbeitsplatte Länge | 1.300 mm | |
| Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm | |
| Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
| Unterbau Breite | 1.200 mm | |
| Unterbau Tiefe | 600 mm | |
| Schubladen Nutzbreite | 490 mm | |
| Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
| Türhöhe (rechts) | 540 mm | |
| Anzahl Schubladen | 3 | |
| Material Arbeitsplatte | Buche-Multiplex | |
| Oberfläche Arbeitsplatte | farblos lackiert | |
| jede Schublade einzeln verschließbar | ja | |
| Reihenwerkbank | ja – linkes Werkbankteil | |
| Gewicht | 113 kg | |
| Produktart | Werkbank |
| Artikelnummer | 931400 1300L | |
| EAN / GTIN | 4045197170460 | |
| Herstellernummer | 931400 1300L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |