{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1,2 mm | |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 50 kg | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Schubladenauszug | Auszugsperre | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Breite×Tiefe in E | 36×36 E | |
| Höhe | 960 mm | |
| Breite | 717 mm | |
| Tiefe | 725 mm | |
| Nutzhöhe | 700 mm | |
| Nutzhöhe für Schubladen | 700 mm | |
| Schubladen Nutzbreite | 612 mm | |
| Schubladen Nutztiefe | 612 mm | |
| Anzahl Schubladen | 7 | |
| maximale Tragfähigkeit | 600 kg | |
| Ausführung | fahrbar; mit Schubladen | |
| Gewicht | 156 kg | |
| Produktart | Montagewagen |
| Artikelnummer | 927531 960/7 | |
| EAN / GTIN | 4045197737571 | |
| Herstellernummer | 927531 960/7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |