Räder Set 2-teilig, Typ: 1

Artikel-Nr.: 927202 1
Setpreis 2 Stück (CHF 30.55 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 150 mm
Bauhöhe 180 mm
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit je Stück 200 kg
Gewicht 1,8 kg
Produktart Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927202 1
EAN / GTIN 4062406108069
Herstellernummer 927202 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Räder mit 125 mm Durchmesser. Ideal auch für unebenen Untergrund. Fadenschutz verhindert Festsetzen der Rolle. Optimale Laufruhe durch hochwertige Kugellager, ⌀ 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand und geringen Fahrgeräuschen.
Tragfähigkeit pro Rad 200 kg. Maximale Tragfähigkeit in Verwendung von 4 Rädern: 600 kg.
Set bestehend aus 2 Bockrollen inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Verzinkt, nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Der Einbau von Rädern erhöht die Arbeitshöhe der Werkbank um 150 mm.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur an Werkbank mit zwei Fußteilen montieren.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Räder zur Montage an Fußteil mit maximaler Höhe 800 mm der GridLine vario Werkbank.
  • Bei Kombination mit Gehäuse hängend, Schubladen durch GridLine Schubladen mit Einhand-Schubla- den-Einzelentriegelung ersetzen.
  • Zur sicheren Verwendung zwei Lenkrollen mit Feststellbremse und zwei Bockrollen verbauen.
  • Einschubmodel zur Montage an Fußteil der GridLine vario und Ready-to-go Werkbank.
  • Ermöglicht manuelle Höhenverstellung der Werkbank.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht zur Montage an elektrisch höhenverstellbare GridLine Werkbank.
  • Nicht zur Montage an Werkbank mit Gehäuse bodenstehend.
  • Nicht zur Montage an zurückgesetzten Fußteil Nr.
  • 927040 und 927042..