Werkbank mit Fahreinrichtung, ohne Höhenverstellgerät und Schraubstock, mit Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 1250mm

Artikel-Nr.: 923757 1250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1250
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 950
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Türöffnungswinkel 180 Grad
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 950 mm
Arbeitsplatte Länge 1.250 mm
Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse 2
Rad-⌀ Bockrolle 100 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 100 mm
Material Rad Vollgummi
Anzahl Schubladen 1
Anzahl Tür 2
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung 400 kg
Material Arbeitsplatte Eluplan
ComfortClose nein
Stoßfänger nein
Schiebegriff nein
absenkbar ja
Gewicht 118 kg
Produktart mobile Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 923757 1250
EAN / GTIN 4062406086299
Herstellernummer 923757 1250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen ⌀100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird über den 2K-Haptoprene® Hebegriff gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahreinrichtung belastbar bis 400 kg (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75
Türhöhe mm: 525
Türhöhe Schraubstockgehäuse mm: 675
Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, Fahreinheit immer anthrazit RAL 7016 (nicht konfigurierbar), pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb