{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
| Materialstärke | 1,5 mm | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 1.310 mm | |
| Breite | 880 mm | |
| Breite ohne Griff | 680 mm | |
| Tiefe | 600 mm | |
| Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
| Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
| Material Rollen | abriebfester Gummilaufbelag | |
| maximale Tragfähigkeit | 250 kg | |
| Gewicht | 67 kg | |
| Produktart | Magazinwagen |
| Artikelnummer | 922010 1260 | |
| EAN / GTIN | 4045197708618 | |
| Herstellernummer | 922010 1260 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |