Ablageboden 810 mm Nutztiefe, passend für Typ: 1000

Artikel-Nr.: 920211 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 50 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite 920 mm
Tiefe 810 mm
Einbauhöhe 100 mm
Neigungswinkel 40 Grad
passend für Typ 1000
Gewicht 7 kg
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920211 1000
EAN / GTIN 4062406119669
Herstellernummer 920211 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech. Im 50-mm-Raster verstellbar, Neigung bis zu 40° möglich.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte