Montagewagen, bestückt mit GARANT Sichtlagerkästen, Anzahl Sichtlagerkasten: 70

Artikel-Nr.: 918595 70
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Sichtlagerkasten Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1,5 mm
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 1.300 mm
Breite 1.100 mm
Breite ohne Griff 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Nutzhöhe 970 mm
Einhängeraster 50 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
Material Rollen spurloser Polyurethan-Laufbelage
Anzahl Sichtlagerkasten 70
maximale Tragfähigkeit 200 kg
Gewicht 81 kg
Produktart Materialwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918595 70
EAN / GTIN 4062406098056
Herstellernummer 918595 70
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Montagewagen Nr.918590 Gr.1300 bestückt mit GARANT Sichtlagerkästen.
Rahmen und Aufbau aus 4-kant-Stahlrohr mit Stahlblechboden. Einhängeschlitze im Rahmen an Vorder- und Rückseite (50-mm-Raster) zur Aufnahme von Fachboden, Multifunktionsschiene etc. in der Größe 1000 mm. Gewindebuchsen an der Rahmeninnenseite für Lochblechmontage. 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse, ⌀ 125 mm) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben und ein großer Schiebegriff mit Haptoprene®-Ummantelung sorgen für ein sicheres Handling.
Bestückung mit 6× Multifix-Sichtlagerkästen Nr. 928230 Gr.1000/AA1 sowie 4×Nr. 928230 Gr.1000/AB1.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht auf Lagerebenen / Ablageböden setzen oder stellen.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte