Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkstattwagen mit 6 Schubladen, Anzahl Schubladen: 6

Artikel-Nr.: 916320 6

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 75
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 75 %
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 950 mm
Breite 720 mm
Tiefe 464 mm
Schubladen Nutzbreite 530 mm
Schubladen Nutztiefe 390 mm
Anzahl Schubladen 6
Gewicht 67 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916320 6
Herstellernummer 916320 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:


Neben einer stabilen Stahlablage mit X-ABS-Einlage, ist der Werkstattwagen für die Montage von Schraubstock Nr. 967170 Gr. 120 vorbereitet.

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 60 mm Schublade 2 Schlitztrennwände,
je 120 mm Schublade 1 Schlitztrennwand.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit stahlblau RAL 5011.

Passende Produkte