• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Lochblechwand einseitig für ToolTruck, Nutzhöhe: 222mm

Artikel-Nr.: 914855 222
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Serie ToolTruck
Höhe 222 mm
Lochwand Höhe 222 mm
Lochwand Breite 1.025 mm
Einsatzbereich Rollwerkbank
Produktart Lochwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914855 222
EAN / GTIN 4045197893994
Herstellernummer 914855 222
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 25×25 mm mit Stahlblechlochwand ( □ 9×9 mm im 37-mm-Raster), silber pulverbeschichtet.
Lochwand einseitig, zweite Seite glatte Stahlblechwand.

Passend für:

Lieferumfang:

Stahlblechlochwand inklusive Trägersäulen-Paar.