Zweiarmiger Abzieher mit Schnellverstellung, schlanke Abzieherarme, Typ: 1

Artikel-Nr.: 880450 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 20+S
Spannweite außen 30 mm - 90 mm
Spannweite innen 70 mm - 140 mm
Spanntiefe bis 100 mm
maximales Drehmoment 35 Nm
Leistung 2,5 t
Anzahl Haken 2
Außen-Sechskant 17 mm
Gewicht 1,27 kg
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 880450 1
EAN / GTIN 4021176756221
Herstellernummer 20-1+S
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit extrem schlanken Abzieherarmen.

Verwendung:

Bestens geeignet für enge Zwischenräume und schlecht zugängliche Bauräume.