Kabeleinziehband-Glasfaser-Kati® Blitz Ortung 2.0 in Kunststoff-Box, Bandlänge: 20m

Artikel-Nr.: 814873 20
Rabatt
CHF 359.00
Preis pro 1 Stück (CHF 16.43 / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 31.12.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Kunststoffbox

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bandlänge 20 m
Anzahl Stäbe 5
Belastung Einziehband maximal 5 kN
Belastung Verbindung Einziehband – Hülse maximal 1 kN
Bandfarbe gelb
minimaler Biegeradius 30 mm
Kopfform Öse
Werkstoff Band Polykat® Glasfaserband
Verpackung Kunststoffbox
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 814873 20
EAN / GTIN 4044489046209
Hersteller/verantwortliche Person KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 JUENKERATH, Deutschland, www.katimex.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Kati® Blitz Ortung 2.0 ist der Problemlöser mit dem nicht nur Kabel eingezogen, sondern auch Rohrverschlüsse und Blockaden lokalisiert werden können.
Die neue Flexi-Sonde 2.0 mit der Anfangshülse 2.0 ermöglicht einen sehr engen Biegeradius von nur 30 mm. Der glasfaserverstärkte Bandauslass ist zum einen besonders verschleißfest, zum anderen verfügt er über eine Rücklaufsicherung, so dass das Band beim Einkurbeln nicht ungewollt in das Gehäuse gleiten kann. Der Kati® Blitz Ortung 2.0 verfügt zudem über ein praktisches Servicefach mit umfangreichem Zubehör.
Der Kati® Blitz Ortung 2.0 ist das Nachfolgemodell des bewährten Kabeleinzieh- und Ortungsgerätes Kati® Blitz 2in1. Ausgestattet mit einem innenliegenden Schleifringübertrager und dem hochwertigen Polykat® Glasfaserprofil mit integrierten Kupferdrähten, ermöglicht es dem Installateur nicht nur Kabel einzuziehen, sondern auch Blockaden zu orten und Rohrverläufe nachzuverfolgen. Der Kati® Blitz Ortung 2.0 ist mit handelsüblichen Kabelsuchgeräten verwendbar. Wie der Kati® Blitz compact 2.0 verfügt auch der Kati® Blitz Ortung 2.0 über ein verbessertes, ergonomisches Design und ein anwenderfreundliches Handling.

Merkmal:

Band-⌀: 3 mm
Rohr-⌀ max: 30 mm
Biegeradius min: 30 mm
Bruchlast-Band: 5 kN
Band/Hülse: 1 kN

Lieferumfang:

1 Kabeleinziehband-Glasfaser-Kati® BlitzOrtung 2.0
5 Zugköpfe mit Öse, Messing mit Gewinde M5, ⌀ 6 mm
1 Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel ⌀ 6 – 9 mm
2 Anfangshülsen 2.0, mit Außengewinde M5
3 Verbindungshülsen, Messing
1 Spezialkleber (3 g) für Polykat®
1 Flexisonde 2.0 ⌀ 7 mm
1 Flexisonde 2.0 ⌀ 10 mm

Hinweis:

Alle bereits vorhandenen Zubehörteile der Kati® Blitz Produktfamilie sind kompatibel mit dem Kati® Blitz Ortung 2.0.