• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

HM-Kunstbohrer, Bohrer-⌀: 15mm

Artikel-Nr.: 795250 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

15 mm
Gesamtlänge 90 mm
Schaftmaß 10×30 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Holzbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 795250 15
EAN / GTIN 9002696014027
Herstellernummer 043001500
Hersteller/verantwortliche Person Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Beschreibung

Ausführung:

Zweischneidig mit zylindrischem Schaft.
Mit Hartmetalleinsätzen; hohe Standfestigkeit. Zum Bohren in Hartholz, Kunststoffen, beschichteten Platten etc.

Verwendung:

Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundbohrungen.

Norm:

DIN 7483 G

Downloads & Dokumente

Passende Produkte