Hartmetall-Hammerbohrer „MX4“ SDS-plus 6,5X310 mm

Artikel-Nr.: 789050 6,5X310
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer 789050 6,5X310
EAN / GTIN 4002395366750
Herstellernummer 4932352018

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt. Erhöhte Bohrgeschwindigkeit durch 4-Schneidenkopf. Doppelte Lebensdauer gegenüber 2-Schneidern. Großvolumiges 4-Spiral-Design. Die 3 speziellen Power Breaker Vortriebszähne des M2 erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material für schnelleren Bohrfortschritt und Materialabtrag.
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk - mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. 4-Spiral-Design für schnelle Bohrmehlabfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.

Merkmal:

ø: 6,5 mm
Anzahl Bohrer: 1
Anzahl Schneiden Z: 4
ganze Länge: 310 mm
Spirallänge: 250 mm
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 4