{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PolyBulb®-Blindniete | |
| Werkstoff Nietdorn | Stahl, verzinkt | |
| Werkstoff Hohlniet | Aluminium Legierung | |
| Kopfform | FK | |
| Klemmbereich | 6 mm - 10 mm | |
| Bohrlochdurchmesser | 4,9 mm | |
| Anzahl Nieten (Stück) | 250 | |
| Hohlnietdurchmesser D | 4,8 mm | |
| Hohlnietlänge L | 16 mm | |
| Produktart | Niete |
| Artikelnummer | 771030 4,8/16 | |
| EAN / GTIN | 4007081944847 | |
| Herstellernummer | 1450474 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |