{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ | 8 mm | |
| für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ | 6 mm | |
| für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ | 5 mm | |
| Produktart | Messerkopf |
| Artikelnummer | 734110 460 | |
| EAN / GTIN | 4005887002587 | |
| Herstellernummer | 87430136 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |