Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Crimpzange, Typ: 10NIS

Artikel-Nr.: 729710 10NIS

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 225 mm
für Leiterquerschnitt 0,1 mm2 - 10 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729710 10NIS
EAN / GTIN 4045197166739
Herstellernummer 729710 10NIS
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
GARANT: Aus hochfestem Spezialstahl. Ergonomisch optimal ausgebildete Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz. Optimale Crimpung durch spezielle Profilgeometrie.

Passende Produkte