Abmantelmesser, mit Gleitschuh und Ratschenfunktion, ganze Länge: 145mm

Artikel-Nr.: 728150 145
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 145 mm
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728150 145
EAN / GTIN 4003773089902
Herstellernummer 00 61 10 CV
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponentengriff mit ergonomischer Formgebung und Öse für Sicherungsbefestigung. 3-stufige Sicherung der Klinge mit Sicherheitsverriegelung, -schieber, -druckknopf. Klinge mit vier Rastpositionen: eingeklappt, gerade, angewinkelt und beweglich. Trennt auch sehr harte oder zähe Kunststoffmäntel bis 7 mm Wandstärke. Geeignet für Längs- und Rundschnitt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte