{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 800/1 Z | |
| Schneidenbreite | 8 mm | |
| Schneidenstärke | 1,6 mm | |
| ganze Länge | 39 mm | |
| Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
| Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | |
| Produktart | Bit-Werkzeug |
| Artikelnummer | 675260 8/1,6 | |
| Herstellernummer | 05056045001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |