Klinge für Phillips, Schaft E 6,3 0 mm

Artikel-Nr.: 674205 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer 674205 0
EAN / GTIN 7610733207008
Herstellernummer PB E6.190/0

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128.
Norm: DIN ISO 1173
Werkstoff: Aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Ausführung: Einteilig, das heißt Schaft und Klinge aus einem Stück. Schäfte zur direkten Aufnahme in Maschinenschraubern.

Merkmal:

ganze Länge: 50 mm
Kreuzschlitzgröße:
Bit-Sechskantschaft: E6.3
Queue à six pans pour embouts: E6,3