Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene®-Heft SLIM-Klinge VDE-vollisoliert, Schneidenbreite b: 2,5mm

Artikel-Nr.: 662902 2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrische Isolierung VDE 1000 V
Schneidenstärke a 0,4 mm
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 195 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 662902 2,5
EAN / GTIN 4067263113379
Herstellernummer 662902 2,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Mit SLIM-Klinge = reduzierter Klingen-/ und Isolations-Durchmesser für tiefliegende Schraub- und Federelemente (Isolations-Ø = Klingen-Ø)
Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.