Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 633912 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-22
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-22 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 357 mm
Breite 176 mm
Höhe 45 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Füllgrad einer Schublade in G 6×14
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 633912 6
EAN / GTIN 4062406060732
Herstellernummer 633912 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.
Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637229.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M14.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 14 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Quergriff: 1 St. Nr. 635729
Verlängerungen: 2 St. Nr. 635429 Gr. 75; 240
Kardangelenk: 1 St. Nr. 636229
Knarre: 1 St. Nr. 635025
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte