• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 1137HBF

Artikel-Nr.: 588700 1137HBF
Neuheit
Preis pro 1 Stück (CHF 5.90 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 4-12
  • Metallprofil (offen): < 175
  • Schnittart: gerader Schnitt schnell (grob)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,8 + 2,1 + 2,5 mm
Blattlänge 225 mm
Bezeichnung 1137HBF
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 4-12 mm
Metallprofil (offen) < 175 mm
Schnittart gerader Schnitt schnell (grob)
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588700 1137HBF
EAN / GTIN 4059952622439
Herstellernummer 2608658998
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Metall.
Langlebiges Schneiden dickwandiger Metallrohre und -profile.

Lieferumfang:

5 Sägeblätter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb