Säbelsägeblätter-Set S522EF 5-teilig

Artikel-Nr.: 588700 S522EF
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer 588700 S522EF
EAN / GTIN 3165140093484
Herstellernummer 2608656012

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Spezialstahl (HCS): Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Werkstoffen wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.HAS : Hochlegierter Werkzeugstahl für den universellen Einsatz von Holz mit Nägeln, Buntmetall und Gipskartons.HSS : Vollgehärteter Hochleistungs-Schnell-Schnitt-Stahl für härtere Materialien wie Metall, Alu und Buntmetall.HM : Hartmetall-Sägeblätter für den Einsatz in rostfreiem Stahl, Metall und für abrasive Materialien wie glasfaserverstärktem Kunststoff und Gasbeton.Bi-Metall: Eine flexible, unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS mit widerstandsfähiger Schneide, für Schnitte in Rohren, Profilen und dünnen Blechen.
Hinweis: Für Säbelsägen Bosch, Milwaukee, AEG, Metabo, Makita, Rems usw.

Merkmal:

Anzahl Blätter: 5 Blatt
Blattlänge: 100 mm
Bosch Bezeichnung: S522EF
Sägeblattmaterial: BIM
Zahnteilung: 1.4 / 18