• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

JetCut™ Fuchsschwanz-Handsäge, Typ: 450STA

Artikel-Nr.: 581506 450STA
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zahnausführung 2X Hardpoint-Verzahnung
Zähne pro Zoll 11
Blattlänge 450 mm
Griff-Form geschlossen
Griffmaterial 2K
Produktart Fuchsschwanz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 581506 450STA
EAN / GTIN 3253562155955
Herstellernummer 2-15-595
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort.
  • Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer.
  • Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen auf Hieb und Stoß.
  • 45°- und 90°-Anschlag.
  • 0,7 mm starkes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision.
11 Zähne/Zoll für besonders saubere Kanten, Hartholz, laminierte Bretter und Kunststoff.