Klett-Polierteller, M14, Außen-⌀: 115mm

Artikel-Nr.: 567762 115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad weich
Außen-⌀ 115 mm
Gewinde M14
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567762 115
EAN / GTIN 4045197718297
Herstellernummer 567762 115
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Haftseite mit Pilzkopfgewebe, für sicheren Halt von Klettschleifscheiben mit Schlingenvelours.
Polierteller mit flexibler Zwischenschicht. Zunehmende Flexibilität im Außenbereich durch abgeschrägte Kanten.

Verwendung:

M14 Gewinde zur direkten Aufspannung auf Winkelschleifern, maximal 80 m/s.

Hinweis:

Klett-Schleifteller ist nicht für Vlies-Klettscheiben Nr. 566902566950 geeignet.