{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Zahnung ZF714 | |
| Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
| Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
| Körnung | 100 | |
| Schleifmittelunterlage | Fiberscheibe | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
| Scheiben-⌀ | 125 mm | |
| Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
| optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
| maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
| Produktart | Fiberscheibe |
| Artikelnummer | 566530 100 | |
| Herstellernummer | 738094 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |