Fächerschleifscheibe SLTflex (ZA), Aufnahme M14, ⌀ 115 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 566300 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 11.20 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 9.30 / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg mit Lamellenüberstand
  • Gewinde: M14
  • optimiert für Werkstoff: Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SLTflex
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 40
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung schräg mit Lamellenüberstand
Scheiben-⌀ 115 mm
Gewinde M14
optimiert für Werkstoff Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566300 40
EAN / GTIN 4027497309122
Herstellernummer A272711504018
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die sichelförmigen Lamellen (patentiert) sind radial mit einem hochfesten GFK Kern verbunden. Durch die tellerlose Konstruktion wird ein extrem großer Lamellenüberstand erreicht. Sehr hohe Belagdichte. M14 Gewindeaufnahme, keine Spannmutter erforderlich.
Zirkonkorund (ZA) mit schleifaktiver Deckbindung für universellen Einsatz.

Verwendung:

Zum Bearbeiten schwer zugänglicher Stellen, Konturenschliff und zum Ausschleifen von Kehlnähten. Langer Lamellenüberstand ermöglicht einen weichen Schliff.