Behandlungsmittel flüssig, 5 l Aluminium, Zink, Schleifen und Polieren, Typ: ALUMINIUM2

Artikel-Nr.: 501660 ALUMINIUM2
Neuheit
Preis pro 1 Stück (CHF 5.71 / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05: Ätzwirkung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Gefahrstoffkennzeichnung GHS05: Ätzwirkung
Inhalt 5 l
geeignet für Aluminium, Zink - Schleifen und Polieren
pH-Wert 9,5 %
Dosierung 3 % - 5 %
Produktart Behandlungsmittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 501660 ALUMINIUM2
EAN / GTIN 4067263139713
Herstellernummer 501660 ALUMINIUM2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
INOX
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Compounds (flüssige oder pulverförmige Behandlungsmittel) werden beim Nassprozess in Gleitschleifmaschinen zugegeben. Sie verstärken die Schleifleistung und reinigen Werkstücke und Schleifkörper.

Verwendung:

Compound nur in der vorgegebenen Dosierung zum Prozesswasser im Wassertank beimischen. Mit der Gleitschleifmaschine mitgelieferter Messbecher erleichtert die richtige Dosierung.

Hinweis:

Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expresslieferung möglich.