Rauheits-Messgerät, Typ: SJ310

Artikel-Nr.: 499207 SJ310
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Messbereich 360 µm
grafische Darstellung Messprofil, BAC-Kurve, ADC-Kurve
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Rauheitsstandards DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Messstrecke Längsabtastung 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Tastgeschwindigkeit 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Energieversorgung Netzbetrieben
integrierter Drucker ja
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499207 SJ310
EAN / GTIN 4946368848945
Herstellernummer 178-570-11D
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Transportable, netzunabhängige Kufensysteme zur Bestimmung der Oberflächenrauheit. Messkraft 0,75 mN gemäß DIN / ISO. Separate Vorschubeinheit für Messungen auf kleinstem Raum und zur Befestigung auf Stativen. Phasenkorrekter Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-21 (ersetzt DIN EN ISO 11562). Automatischer Schutz des Tasters beim Transport. Auto-Kalibrierfunktion und integrierter Speicher für Messbedingungen.
  • Einfachste, intuitive Menüführung sowie klare Darstellung von Messergebnissen und Profilen über 5,7 Zoll Farb-Display.
  • Statistikfunktion und farbliche Toleranzbewertung.
  • Große Anzahl international gebräuchlicher Kennwerte nach DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI und MOTIF sowie 16 integrierte Sprachen.
  • Mit nur einer Messung lassen sich zwei unterschiedliche Berechnungen durchführen.
  • Messungen auch an schwer zugänglichen Stellen durch separaten Vorschub sowie Überkopfmessungen möglich.
  • Automatische Kalibrierfunktion / Mittelwertkalibrierung mit bis zu 12 Mehrfachmessungen möglich.
  • Speicherung von bis zu 10 Messbedingungen.
  • Schnelle Ausgabe und Dokumentation von Messergebnissen, Grafiken und Messbedingungen über integrierten Drucker.
  • Individueller Passwortschutz.
  • Einfache Sicherung von Messdaten auf SD-Speicherkarte.

Lieferumfang:

Inklusive Vorschubeinheit mit Tastspitze, Netzadapter, Kalibriernormal und Tragetasche.
Inklusive 5 Rollen Thermopapier Nr. 499050, 1 Paar Stützfüße Nr. 499220 Gr. FUSS, Kufe für flache und zylindrische Werkstücke Nr.499220 Gr.Z-KUFE, Steckernetzteil und Bedienungsanleitung als USB-Stick.

Sonderzubehör:

Geber und Tastkopf für kleine Bohrungen (ab 2,5 mm) Nr. 499210, Kufe für flache und zylindrische Werkstücke Nr. 499220 Gr. Z-KUFE, Stützfüße (2 Stück) Nr. 499220 Gr. FUSS, Adapter zum Spannen im Höhenmessgerät Nr. 499220 Gr.H-ADAPT, Granit-Messständer Nr.499415, Datenkabel Nr. 498430, Drucker Nr. 498701.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Hinweis:

Kostenfreie Analysesoftware sowie weitere Adapter und Tastköpfe auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte