• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Sender U-WAVE-TC für Messschieber, Typ: IP67

Artikel-Nr.: 498890 IP67
Rabatt
CHF 198.00
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Feedback LED
Produktart Sender

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498890 IP67
EAN / GTIN 4946368735566
Herstellernummer 264-620
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Drahtloses Datenübertragungssystem U-WAVE fit.
  • Direkter Anschluss des Senders auf der Rückseite des Messgerätes - kein störendes Kabel.
  • Sichere Datentransferbestätigung durch Signalton oder Rot/Orange/Grün-LED-Signal.
  • Reichweite ca. 20 Meter (im sichtbaren Bereich)
  • Hervorragende Batterielebensdauer: 400.000 Datenübertragungen mit nur einer Batterie.

Passend für:

IP67 Messschieber / Standard-Messschieber 100, 150, 200, 300 mm

Hinweis:

Bitte Anschlussmodul und Sender bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte