Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mikroskopkamera AxioCam ERc5s, Typ: ERC5S2

Artikel-Nr.: 491852 ERC5S2

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auflösung 2560×1920 px
Schnittstelle 1×SD card slot, 1×mini USB 2.0, 1×RJ45 (LAN), 1×HDMI
Kamerasensor CMOS
Pixelgröße 2,2×2,2 µm
Länge 68 mm
Breite 68 mm
Höhe 66 mm
Produktart Mikroskopkamera

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491852 ERC5S2
Herstellernummer 426540-9901-000
Hersteller/verantwortliche Person Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 OBERKOCHEN, Deutschland, www.zeiss.de

Beschreibung

Ausführung:

5 Megapixel CMOS-Mikroskopkamera zur Dokumentation mit der Möglichkeit Bilder direkt auf SD-Karte aufzunehmen. Anschlüsse: 1×SD-Card slot; 1×mini USB 2.0; 1×RJ45 (LAN); 1×HDMI (DVI-D). Volle Integration in die ZEN Software (32bit und 64bit) von Carl Zeiss (ZEN lite kostenlos downloadbar).

Sonderzubehör:

Videoadapter für STEMI 2000 C, Softwaremodul „interaktives Messen“.

Hinweis:

„Stand-alone“ Paket zum Einsatz der Kamera ohne PC (direkter Anschluss an einen Monitor oder Beamer) Nr. 491854 REMOTE auf Anfrage.