Holzkiste für Prüfstifte unbestückt, Typ: 8-9

Artikel-Nr.: 483840 8-9
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennmaßbereich 8,01 mm - 9 mm
Steigung Bohrungs-⌀ 0,01 mm
Anzahl Bohrungen 100 St.
Material Korpus Holz
Produktart Box

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 483840 8-9
EAN / GTIN 2050002054011
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Beschreibung

Ausführung:

2 Holzkästen, 100 Bohrungen auf 2 Kästen verteilt.

Verwendung:

Zur übersichtlichen Aufbewahrung von Prüfstiften im jeweiligen Durchmesser-Bereich.