CNC Kraftprüfmaschine, Typ: FM1-760

Artikel-Nr.: 479030 FM1-760
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximale Prüfkraft 500 N
Messunsicherheit (vom Endwert) 0,1 %
Verfahrweg 760 mm
minimale Verfahrgeschwindigkeit 0,05 mm/min
maximale Verfahrgeschwindigkeit 1.000 mm/min
Positioniergenauigkeit 0,02 mm
Genauigkeit der Verfahrgeschwindigkeit 0,1 %
Spannweite 100 mm
Höhe 1.191 mm
Breite (Grundgerät) 292 mm
Tiefe (Grundgerät) 419 mm
Gewicht 40 kg
Stromversorgung 10 – 240 V
Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479030 FM1-760
EAN / GTIN 2050002080072
Hersteller/verantwortliche Person Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Beschreibung

Ausführung:

Motorischer Prüfstand mit Kraftsensor und intuitiver Prüfsoftware und werkstatttauglichem 21,5 Zoll All-in-One PC.
  • Mit L1 Standard-Software zum Verlaufskurven-Vergleich (inkl. Prüfsoftware für Federn) oder L2plus (optional)-Prüfsoftware mit modularer Ablaufzusammenstellung und umfangreichen Auswertungsfunktionen.
  • Leichtes Erstellen und Speichern des Prüfablaufs als Programm.
  • Delegierbares Aufrufen und Ausführen der Prüfungen.
  • Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse als Kraft-Weg und Kraft-Zeit Diagramm.
  • Integrierte Toleranzprüfung für sofortige Gut / Schlecht Aussage.
  • Integrierte Statistikfunktion und Überblendfunktion der Ergebniskurven.
  • Reportausdruck und Datenexport.
  • Verschiedene elektronische Sicherheitseinrichtungen inklusive Klemmschutz beim Einlegen der Prüflinge.
  • Kompensation für Verformung von Spannvorrichtungen.
  • Große Auswahl an Spannvorrichtungen als Zubehör erhältlich.

Verwendung:

Automatisierte und reproduzierbare Ausführung verschiedenster Kraftprüfungen, z.B.:
  • Bruchfestigkeit, Druck- / Zugfestigkeit
  • Fügekraft, Auspresskraft
  • Druck- oder Zugprüfung mit Zielkraftvorgabe
  • Druck- oder Zugprüfung mit Zielpositionsvorgabe
  • Abscher-, Abschälkraft
  • Haltetest (Relaxation/Retardation)
  • Zyklentest über Dauer oder Anzahl

Lieferumfang:

inklusive 1 Kraftsensor, Spannzeugadapter Af159, All-in-One PC 21,5 Zoll mit Tastatur und Maus, Prüfsoftware L1 für das Einrichten gängiger Tests.

Hinweis:

Aufstellung, Inbetriebnahme und Ersteinweisung auf Anfrage. Transport und Verpackung werden separat berechnet. Bei Bestellung bitte gewünschten Kraftsensor angeben. Weitere Kraftsensoren auf Anfrage lieferbar.