Spannungs- und Durchgangsprüfer, Typ: T90

Artikel-Nr.: 473090 T90
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigebereich AC 12 V - 690 V
Anzeigebereich DC 12 V - 690 V
Anzeige LED
IP-Schutzart IP 54
Polaritätsprüfung ja
Durchgangsprüfung optisch / akustisch
FI/RCD-Schutzschalter Prüfstrom ja
Taschenlampenfunktion ja
Frequenzmessung 40 Hz - 400 Hz
Überspannungskategorie CAT II 690 V; CAT III 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
Produktart Spannungsprüfer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473090 T90
EAN / GTIN 095969599672
Hersteller/verantwortliche Person Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Beschreibung

Ausführung:

Zweipolige Spannungsprüfer mit ergonomischer Einhandbedienung für Steckdosen. Messwertanzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Batterieanzeige - bei entladener Batterie kann gemessene Spannung weiterhin angezeigt werden. Aufschiebbare Prüfspitzen mit Verschleißanzeiger.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs-, Polaritäts- und Durchgangsprüfung.

Norm:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte