Streichmaß mit flachem Schieber, Anreißlänge: 200mm

Artikel-Nr.: 446150 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anreißlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Teilung/Ablesung 0,1 mm
Fehlergrenze 200 µm
Anreißlänge 200 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Breite der Anreißkante 40 mm
Produktart Streichmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 446150 200
EAN / GTIN 4045197204899
Herstellernummer 446150 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mattierte Oberfläche mit sauber gravierter Skalierung.