Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitales Höhenmessgerät Digimar, Typ: 350

Artikel-Nr.: 445320 350

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 350 mm
maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 520 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,01 / 0,001 mm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) 2,8 + L / 300 µm
Wiederholpräzision Ebene 2 µm
Wiederholpräzision Bohrung 3 µm
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) 15 µm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Nickel-Metallhydrid
Nennspannung 4,8 V
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 445430
Messkraft 1,0 ±0,2 N
Messtechnik digital
Länge Fußfläche 240 mm
Breite Fußfläche 250 mm
Gesamthöhe 741 mm
Gewicht 25 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Höhenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445320 350
Herstellernummer 4429030
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Messsystem:
  • Hervorragende Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
  • Dynamisches Tastsystem für hohe Wiederholgenauigkeit.
  • Luftgefedert, für leichtes, ruckfreies Verschieben.
  • Präzise Messkopfführung auf Edelstahl-Führungsbahnen.
  • Einfache Messabläufe durch motorisierten Messschlitten.
  • Tasterkonstante bleibt nach dem Abschalten erhalten.
  • Integrierter, aufladbarer Akku für netzunabhängiges Messen.
Bedien- und Anzeigeeinheit:
  • Große und übersichtliche Funktionstasten.
  • Gut ablesbares Grafik-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Bedienerführung über selbsterklärende Icons.
  • Möglichkeit zusätzlich Nullpunkte auf Werkstück zu setzen.
  • Mit Temperaturkompensation über Temparatursensor.

Lieferumfang:

Inklusive Bedien- und Anzeigeelement, Träger Nr. 445410 Gr. T6, Messeinsatz Nr. 445420 Gr. K6/51, Einstellblock, Netzteil Nr. 445432, NiMH-Akku Nr. 445430 und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Messtaster-Sets Nr. 445400.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte