{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Werksnorm | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
| Anreißhöhe | 300 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Ablesung | 0,0005 Zoll | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Fehlergrenze | 0,05 mm | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Messsäulen-Querschnitt | 23×6,1 mm | |
| Messtechnik | digital | |
| Fußfläche Länge | 135 mm | |
| Fußfläche Breite | 90 mm | |
| Gewicht | 2,1 kg | |
| Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät |
| Artikelnummer | 443850 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197204745 | |
| Herstellernummer | 443850 300 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |