• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Novometer Konturmessgerät, Messbreich: 95-180mm

Artikel-Nr.: 435170 95-180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbreich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung 0,1 mm
Messbereich 95 mm - 180 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Konturmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435170 95-180
EAN / GTIN 2050001951359
Herstellernummer 62400021
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Ausführung:

Konturmessgerät Novometer zum Messen des mittleren Innendurchmessers von runden, ovalen oder stetig polygonen Bohrungen. Zum Messen von elastischen Teilen.

Hinweis:

Ausführung mit digitaler Anzeige oder mit Rutschkupplung für reproduzierbare Messkraft auf Anfrage. Ausführung zur Messung von Außendurchmessern auf Anfrage. Stationäre Ausführung mit Tisch als Auflage für Werkstück verfügbar. Novometer mit Ablesung von 0,01 mm auf Anfrage erhältlich.