Verlängerung für Innenmessschraube, Typ: 20-30

Artikel-Nr.: 428950 20-30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich Gr. 20–30 mm
Länge 150 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428950 20-30
EAN / GTIN 4059192010522
Herstellernummer 4190092
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Mattverchromt, zum Einschrauben zwischen Messkopf und Anzeigeeinheit.

Passend für:

Innenmessschrauben Nr. 428900; 428930, 428931.